{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Preverjeno do | 1.000 V | |
| Potrdilo o kakovosti | VDE | |
| Smernica/oznaka | oznaka CE | |
| Barva | rumena; rdeča | |
| Izvedba | ravno | |
| Postopek izdelave | kovani v utopu | |
| Značilnosti ročaja | blaži drsenje; ergonomično | |
| Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom | 18 mm | |
| Vrsta izdelka | vijačni ključi | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | kromirano | |
| Standard | DIN EN 60900; VDE 0682-201 | |
| Skupna dolžina | 175 mm | |
| Garnitura | ne | |
| Pogon | ročaj | |
| Pogon | za vijake z zunanjim šestkotnikom | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 613333 18 | |
| EAN/GTIN | 4067263787785 | |
| Številka proizvajalca | 613333 18 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |