Cheie fixă simplă, Deschiderea cheii: 34mm

Cod articol.: 613300 34
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
221 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material
oțel special / aliaj special
Lungimea totală L
305 mm
Standard
DIN 894
Execuție
dreaptă
Procesul de fabricație
forjat în matriţă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe
34 mm
Tip produs
Cheie reglabilă
Suprafaţă
brunat
Acţionare
Mâner
Portanţă
Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 613300 34
EAN / GTIN 4045197384928
Număr producător 613300 34
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă; poziţia fălcii la 15°, corp robust.

Standard:

DIN 894

Material:

Oţel special (rezistenţă 1200 – 1400 N/mm2). Suprafaţă neagră.