Cheie fixă simplă, Deschiderea cheii: 95mm

Cod articol.: 613300 95
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material
oțel special / aliaj special
Lungimea totală L
875 mm
Standard
DIN 894
Execuție
dreaptă
Procesul de fabricație
forjat în matriţă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe
95 mm
Tip produs
Cheie reglabilă
Suprafaţă
brunat
Acţionare
Mâner
Portanţă
Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 613300 95
EAN / GTIN 4045197385055
Număr producător 613300 95
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă; poziţia fălcii la 15°, corp robust.

Material:

Oţel special (rezistenţă 1200 – 1400 N/mm2). Suprafaţă neagră.