Jednostrani viljuškasti ključ 34 mm

Artikl br.: 613300 34
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
244 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 34 mm
Standard DIN 894
Duljina ključa L 305 mm
Debljina glave hmaks 13 mm
Položaj širine ključa 15 stupanj
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Specijalni čelik
Površina brunirano
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 613300 34
EAN / GTIN 4045197384928

Opis

Izvedba:

Kovan u kalupu; položaj vilice 15°, snažna drška.

Standard:

DIN 894

Materijal:

Specijalni čelik (čvrstoća 1200 − 1400 N/mm2). Crna površina.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu