Cheie fixă simplă, Deschiderea cheii: 12mm

Cod articol.: 613300 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.100 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oțel special / aliaj special
Lungimea totală L 130 mm
Standard DIN 894
Execuție dreaptă
Procesul de fabricație forjat în matriţă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 12 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Suprafaţă brunat
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 613300 12
EAN / GTIN 4045197384782
Număr producător 613300 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă; poziţia fălcii la 15°, corp robust.

Standard:

DIN 894

Material:

Oţel special (rezistenţă 1200 – 1400 N/mm2). Suprafaţă neagră.