Soclu 1/2″ hexagonal 15 mm

Cod articol.: 6130880
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Recomandat pentru utilizare mașini nu
Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 15 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe 21,7 mm
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale externe Cu manșon din plastic
Tip produs Bit de cheie tubulară
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat; rectificat
Standard DIN 3120; DIN 3124
Lungimea totală 39 mm
Set nein
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 6130880
EAN / GTIN 4010886613085
Număr producător 6130880
L-Număr L60160 1102
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Versiune conform DIN 3124, ISO 2725-1
Acționare pătrată conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
Acționare manuală, cu zimțuire transversală antiderapantă
Oțel vanadiu 31CrV3, rectificat, cromat, cu oțel vanadiu 31CrV3, rectificat, cromat.

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 12,5 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/2″
  • Lungime de inserție: 39,5 mm
  • Inserție Ø 1: 21,7 mm
  • Ø de inserție 2: 23,8 mm
  • Adâncimea de inserție [mm]: 15,0 mm
  • Lățimea totală [mm]: 24 mm
  • Înălțime totală [mm]: 24 mm
  • Lungime totală [mm]: 39 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: șlefuit, cromat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 15
  • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu