Inserto de llave de vaso de 1/2″ hexágono 15 mm

Número de artículo: 6130880
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Para uso en máquina no
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 15 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 21,7 mm
Particularidad, Para tornillos hexagonales externos Con casquillo de plástico
Tipo de producto Vaso
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a; rectificado/a
Norma DIN 3120; DIN 3124
Longitud total 39 mm
Juego no
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 6130880
EAN / GTIN 4010886613085
Número del fabricante 6130880
Número L L60160 1102
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con hendidura para bola
Uso manual, moleteado en cruz
De acero GEDORE vanadio 31CrV3, pulido, cromado
* fuera de norma

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
  • Longitud de inserción: 39,5 mm
  • Inserto Ø 1: 21,7 mm
  • Ø de inserción 2: 23,8 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 15,0 mm
  • Anchura total [mm]: 24 mm
  • Altura total [mm]: 24 mm
  • Longitud total [mm]: 39 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: esmerilado, cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 15
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no