{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| geeignet für den Maschineneinsatz | nein | |
| Größe Antrieb, Innenvierkant | 1/2 Zoll | |
| Schlüsselweite, für Außen-Sechskant | 15 mm | |
| Durchmesser außen, für Außen-Sechskant | 21,7 mm | |
| Besonderheit, für Außen-Sechskant | mit Kunststoffhülse | |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | geschliffen; verchromt | |
| Norm | DIN 3120; DIN 3124 | |
| Länge gesamt | 39 mm | |
| Set | nein | |
| Antrieb | Innenvierkant | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant |
| Artikelnummer | 6130880 | |
| EAN / GTIN | 4010886613085 | |
| Herstellernummer | 6130880 | |
| L-Nummer | L60160 1102 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |