Cărucior de mână pentru exterior

Cod articol.: 6105P
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Cărucior de mână

Identificare și clasificare

Cod articol 6105P
EAN / GTIN 4017976561059
Număr producător 6105P
L-Număr L90070 377
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Cărucior de mână pentru utilizare în aer liber. Sudate din oțel tubular, galvanizate la cald. Zona de încărcare realizată din tablă de aluminiu quintet. Balustradă cu înălțimea de 180/250 mm, cu bretele tubulare puternice. Bara de tracțiune cu șuruburi, cu mâner de siguranță și capac de prindere moale, prietenos cu pielea. Roți mari cu jante din tablă de oțel galvanizat, cu anvelope din poliuretan antiperforare, butuci cu rulmenți cu role. Fixare cu șuruburi pentru schimbarea ușoară a roților.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 400
  • Lungimea zonei utilizabile (mm): 1145
  • Lățimea zonei utile (mm): 545
  • Lungime totală (mm): 1825
  • Lățimea totală (mm): 840
  • Înălțime totală (mm): 811
  • Anvelope: PU solid
  • Dimensiunea roților (mm): 400 x 100