Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Kézikocsi kültéri használatra. Acélcsőből hegesztett, tűzihorganyzott. Rakodófelület alumínium ötvöslemezből. 180/250 mm magas kapaszkodó erős csőkorlátokkal. Csavarozható vonórúd biztonsági fogantyúval és bőrbarát, puha markolatú borítással. Nagyméretű kerekek horganyzott acéllemez felnikkel, defektbiztos poliuretán gumiabroncsokkal, keréks csapágyazású kerékagyakkal. Csavaros kerékrögzítés a könnyű kerékcseréhez.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 400
Hasznosítható terület hossza (mm): 1145
Használható terület szélessége (mm): 545
Teljes hossz (mm): 1825
Teljes szélesség (mm): 840
Teljes magasság (mm): 811
Gumiabroncsok: PU szilárd
Kerékméret (mm): 400 x 100