Zunanji ročni voziček

Št. art.: 6105P
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
S potisnim ročajem da
Število ročajev 1
Uporabna širina 545 mm
Uporabna globina 1.145 mm
Število koles/valjev 2 kos
Zunanji premer kolesa/valja 400 mm
Širina kolesa/valja 100 mm
Material, kolesce/valj Poliuretan (PU)
Material, platišče Umetna masa
Vrsta izdelka ročni priklopni voziček
Prevleka pocinkano
Material jeklo
Konstrukcijska izvedba konstrukcija iz jeklene cevi
Nosilnost maks. 400
Skupna širina 840 mm
Celotna globina 1.825 mm
Celotna višina 811 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6105P
EAN/GTIN 4017976561059
Številka proizvajalca 6105P
L-število L90070 377
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Ročni voziček za zunanjo uporabo. Varjene iz jeklenih cevi, vroče pocinkane. Nakladalno območje je izdelano iz aluminijaste pločevine kvintet. Ročajna ograja višine 180/250 mm z močnimi cevnimi nosilci. Vijačno vlečno drogovje z varnostnim ročajem in koži prijazno mehko prevleko za oprijem. Velika kolesa s platišči iz pocinkane pločevine, s poliuretanskimi pnevmatikami, odpornimi proti predrtju, pesta z valjčnimi ležaji. Pritrditev kolesa z vijaki za enostavno menjavo kolesa.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 400
  • Dolžina uporabne površine (mm): 1145
  • Širina uporabne površine (mm): 545
  • Celotna dolžina (mm): 1825
  • Skupna širina (mm): 840
  • Skupna višina (mm): 811
  • Pnevmatike: PU solid
  • Velikost kolesa (mm): 400 x 100