{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| S posuvným madlem | ano | |
| Počet rukojetí | 1 | |
| Užitná šířka | 545 mm | |
| Užitná hloubka | 1 145 mm | |
| Počet kol/válečků | 2 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 400 mm | |
| Šířka kola/válečku | 100 mm | |
| Materiál kola/válečku | Polyuretan (PU) | |
| Materiál ráfek | plast | |
| Druh produktu | Ruční plošinový vozík | |
| Povlak | Pozinkováno | |
| Materiál | ocel | |
| Konstrukční provedení | konstrukce z ocelových trubek | |
| Nosnost max. | 400 | |
| Šířka celkem | 840 mm | |
| Celková hloubka | 1 825 mm | |
| Výška celková | 811 mm | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 6105P | |
| EAN / GTIN | 4017976561059 | |
| Číslo výrobce | 6105P | |
| L-číslo | L90070 377 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |