Mănușă de Protection uvex rubiflex ESD NB35A 60 mărimea 11

Cod articol.: 6095411
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 Pereche
  • Pași de comandă: 10 Pereche
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie uvex rubiflex ESD
Denumirea producătorului uvex rubiflex ESD NB35A 60
Protecție la tensiune max. 100.000.000 V
Conţinut perechi 1 pereche
Material acoperire, Strat de acoperire complet Nitril
Culoarea negru
Componentele ţesăturii Bumbac; Carbon
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice; Protecţie ESD
Mărime mănuşă 11
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 16350; EN 61340-5-1
Material de bază Bumbac; carbon
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Căptuşit nein
Caracteristici Fără latex; permite pielii să respire
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol 6095411
EAN / GTIN 4048612043912
Număr producător 6095411
L-Număr L01690 178
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Această mănușă de protecție chimică foarte ușoară și flexibilă este alegerea potrivită atunci când este necesară o capacitate ridicată de descărcare electrică, pe lângă protecția chimică și confortul excepțional al purtătorului. Mănușa uvex rubiflex ESD este conformă cu standardul actual DIN EN 16350:2014 și are o rezistență de volum mai mică de 10^8 ohmi. Prin urmare, uvex rubiflex ESD este ideal pentru utilizarea în atmosfere potențial explozive, precum și în zone ESD.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • mănușă de protecție chimică din NBR, ușoară, tricotată și antistatică, destinată utilizării în zone cu risc de explozie
  • acoperite integral cu un strat de acoperire special conductiv din NBR (cauciuc nitril), grosime de ccca. 0,40 mm
  • Culoarea: negru
  • disponibil în următoarele mărimi: 6 până la 11
  • AQL 1,5

Caracteristici de confort

  • o sensibilitate tactilă și o finețe deosebite
  • formă ergonomică
  • confort excelent la purtare datorită materialului de bază din bumbac interlock/carbon
  • flexibilitate foarte mare
  • fără substanțe nocive, conform standardului OEKO-TEX® 100

Caracteristici de protecție

  • Certificat conform EN 388:2016 (2 1 1 1 X) și 
  • EN ISO 374-1:2016/Tip A (J K N O P T) și EN 407:2020 (X 1 X X X) și EN 16350:2014
  • rezistență mecanică bună la abraziune datorită stratului de acoperire din NBR
  • aderență bună în zonele umede și ude
  • rezistență bună la grăsimi, uleiuri minerale și multe substanțe chimice
  • Protecție împotriva căldurii de contact până la 100 °C

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex rubiflex ESD NB35A
  • Tip produs: Mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice
  • Execuție: Cu manșetă
  • Strat de acoperire: Cauciuc nitrilic (NBR)
  • Dimensiuni: 11
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)