Mănușă de siguranță HexArmor Helix® 3000 60662 dimensiune 9

Cod articol.: 6066209
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Serie Helix® 3000
Denumirea producătorului Helix® 3000 60662
Conţinut perechi 1 pereche
Material acoperire, Suprafaţa palmei Nitril
Culoarea galben; negru
Tip produs Mănuşi
Mărime mănuşă 9
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Material de bază Textil
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Caracteristici Protectoare; Rezistent la uzură; Întăritură la articulaţia degetului mare

Identificare și clasificare

Cod articol 6066209
EAN / GTIN 810001798475
Număr producător 6066209
L-Număr L01690 337
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

Helix® Seria 3000 de la HexArmor® dispune de o protecție la șoc IR-X® impact Exoskeleton™ de culoare Signal, cu un design foarte flexibil, o șa întărită pentru degetul mare pentru o protecție de durată mai lungă și un strat de nitril negru, ruginit pe palmă, pentru o rezistență excelentă la abraziune.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Sensibilitate tactilă excelentă la nivelul de protecție împotriva tăieturilor D
  • Protecție împotriva șocurilor IR-X® Impact Exoskeleton™ cu design High-Flex pe dosul palmei
  • Strat exterior confortabil dintr-o țesătură mixtă din HPPE și fibră de sticlă
  • Rezistență ridicată pentru o protecție de lungă durată
  • Flexibilitate și senzație tactilă de neegalat
  • Se poate spăla

Caracteristici de confort

  • Mănușă de protecție foarte ușoară și respirabilă
  • Construcție fără cusături pentru un confort la purtare îmbunătățit, păstrând în același timp mobilitatea ridicată și senzația plăcută la atingere
  • Talie elastică pentru o potrivire confortabilă

Caracteristici de protecție

  • Certificat 4X42DP conform standardului EN 388:2016
  • Protecția împotriva șocurilor IR-X® Impact Exoskeleton™ protejează mâinile împotriva loviturilor și șocurilor puternice
  • Strat exterior dintr-o țesătură mixtă din HPPE și fibră de sticlă (13 Gauge) în culori de semnalizare
  • Stratul flexibil și aspru de acoperire din nitril de pe palma mâinii oferă o aderență excelentă și rezistență la abraziune
  • Întărire la articulația degetului mare
  • Gulerul tricotat împiedică pătrunderea murdăriei și a corpurilor străine în mănușe