Gants de sécurité HexArmor Helix® 3000 60662 taille 9

Réf.: 6066209
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série Helix® 3000
Référence fabricant Helix® 3000 60662
Contenu Paires 1 paire
Matériau revêtement, paume Nitril
Couleur Jaune; noir
Type de produit gants
Taille de gants 9
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Substrat tissu
Revêtement paume
Avec doublure non
Caractéristiques protections; renfort entre le pouce et l’index; résistance à l’abrasion

Identification et classification

Référence article 6066209
EAN / GTIN 810001798475
Réf. fabricant 6066209
Article hors catalogue L01690 337
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

Le Helix® Series 3000 de HexArmor® est doté d'une protection contre les chocs IR-X® impact Exoskeleton™ de couleur signal avec une conception très flexible, d'une selle renforcée pour le pouce pour une protection plus durable et d'un revêtement en nitrile noir rugueux sur la paume pour une excellente résistance à l'abrasion.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Excellente sensibilité tactile avec un niveau de protection contre les coupures D
  • Protection anti-chocs IR-X® Impact Exoskeleton™ au dos de la main, dans une conception hautement flexible
  • Couche extérieure confortable composée d’un tissu mixte composé de HPPE et de fibre de verre
  • Grande résistance pour une protection durable
  • Une souplesse et un toucher exceptionnels
  • Lavable

Caractéristiques de confort

  • Gant de sécurité très léger et respirant
  • Conception sans coutures pour un confort accru, tout en conservant une grande liberté de mouvement et un toucher agréable
  • Taille élastique pour un ajustement confortable

caractéristiques de protection

  • Certifié 4X42DP selon la norme EN 388:2016
  • La protection anti-chocs IR-X® Impact Exoskeleton™ protège les mains contre les coups et les chocs violents
  • Couche extérieure en tissu mixte HPPE et fibre de verre (13 gauge) de couleur vive
  • Le revêtement en nitrile souple et texturé sur la paume offre une excellente adhérence et une grande résistance à l’abrasion
  • Renfort au niveau de l’articulation du pouce
  • Le bord-côte empêche la saleté et les corps étrangers de pénétrer dans les gants