{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Execuție | îndoită | |
| Unghi | 13 | |
| Cu funcţie de clichet | ja | |
| Număr de dinţi | 72 | |
| Direcția de rotație poate fi comutată | da | |
| Unghi de lucru minim | 5 | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe | 13 mm; 13 mm | |
| Tip produs | Cheie reglabilă | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Lungimea totală | 193,2 mm | |
| Portanţă | Pentru șuruburi dublu hexagonale externe; Pentru șuruburi dublu hexagonale externe |
| Cod articol | 606-13 | |
| EAN / GTIN | 4000896100996 | |
| Număr producător | 606-13 | |
| L-Număr | L60140 1286 | |
| Producător/responsabil | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |