Kombinirani ključ z zaskočnim mehanizmom

Št. art.: 606-13
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 606-13
EAN/GTIN 4000896100996
Številka proizvajalca 606-13
L-število L60140 1286
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Delovanje težko dostopnih vijačnih povezav v zaprtih prostorih, ne da bi se ključ premaknil s funkcijo zaskočnika
  • Dolga tanka zasnova
  • Vpenjalo z izjemno stabilnim dvojnim T-profilom HAZET
  • Obročasti ključ z obrnljivo zaskočno funkcijo
  • Fino zobati, 72 zob ∙ kot delovanja 5°
    širina ključa 8 in 9 mm: 60 zob ∙ kot delovanja 6°
  • Obroček na strani 13° pod kotom
  • Položaj ust: 15°
  • Površina: Kromirana
  • Izhod: Zunanji profil pogona z dvojnim šesterokotnikom
  • Velikost ključa: 13 mm
  • Dimenzije / dolžina: 193,2 mm
  • Neto teža (kg): 0,1 kg