racsnis kombinált csavarkulcs

Cikkszám: 606-13
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 606-13
EAN / GTIN 4000896100996
Gyártó száma 606-13
L-szám L60140 1286
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Nehezen hozzáférhető csavarkötések működtetése szűk helyeken, a kulcs racsnis funkcióval történő mozgatása nélkül
  • Hosszú, vékony kialakítás
  • Szár extra stabil HAZET dupla T-profillal
  • Csillagkulcs reverzibilis racsnis funkcióval
  • Finoman fogazott, 72 fog ∙ működési szög 5°
    csavarkulcs szélesség 8 és 9 mm: 60 fog ∙ működési szög 6°
  • Gyűrű felőli oldal 13°-os szögben
  • Száj helyzete: 15°
  • Felület: Krómozott
  • Kimenet: Külső dupla hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: 13 mm
  • Méretek / hosszúság: 193,2 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,1 kg.