Oboustranný očkoplochý klíč s ráčnou

Artiklové číslo: 606-13
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Provedení zalomené
Úhel 13
S funkcí ráčny ano
Počet zubů 72
Směr otáčení lze přepínat ano
Minimální pracovní úhel 5
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem 13 mm; 13 mm
Druh produktu Klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Celková délka 193,2 mm
Výstup Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem; Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 606-13
EAN / GTIN 4000896100996
Číslo výrobce 606-13
L-číslo L60140 1286
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Manipulace s těžko přístupnými šroubovými spoji v těsném prostoru, bez nutnosti přestavení klíče díky ráčnové funkci
  • Dlouhé, štíhlé provedení
  • Dřík s extra stabilním dvojitým T-profilem HAZET
  • Očkový klíč s přepínatelnou ráčnovou funkcí
  • Jemné ozubení, 72 zubů ∙ úhel ovládání 5°
    Velikost klíče 8 a 9 mm: 60 zubů ∙ úhel ovládání 6°
  • Očko zahnuté v úhlu 13°
  • Poloha klíče: 15°
  • Povrch: chromováno
  • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 13 mm
  • Rozměry / délka: 193.2 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.1 kg