Mănușă de Protection UVex Unilite Thermo plus tăiate c dimensiune 8

Cod articol.: 6059108
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex unilite thermo plus cut c
Denumirea producătorului uvex unilite thermo plus cut c
Conţinut perechi 1 pereche
Material acoperire, Strat de acoperire complet Poliuretan (PU)
Material căptușeală Acrilic
Culoarea verde; negru
Componentele ţesăturii Acril; Poliamidă
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie la frig; Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 8
Forma potrivită Adiacent
Închidere Şnur elastic
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Material de bază Acrilic; Fibre de sticlă; Poliamidă
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Căptuşit da
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 6059108
EAN / GTIN 4048612058022
Număr producător 6059108
L-Număr L01690 98
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • uvex unilite thermo plus cut c este o mănușă de iarnă care combină protecția împotriva riscurilor termice (frig) cu o protecție foarte bună împotriva tăieturilor (nivel C). De asemenea, este caracterizată de un strat de polimer extrem de robust și rezistent la frig. Căptușeala interioară acrilică asigură o bună izolare.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Mănușă de iarnă cu structură de susținere în două straturi
  • Acoperirea parțială a dosului palmei cu un strat de polimer flexibil la temperaturi scăzute
  • Culoarea: verde lime, negru
  • disponibil în următoarele mărimi: 7 până la 11

Caracteristici de confort

  • o sensibilitate tactilă și o finețe deosebite
  • se potrivește bine
  • flexibilitate ridicată
  • confort la purtare

Caracteristici de protecție

  • certificat conform EN 388:2016 (3 x 4 x 2 C), EN 511 (0 x 2)
  • protecție foarte bună împotriva tăieturilor (nivelul C)
  • rezistență mecanică bună la abraziune a stratului de polimer flexibil la temperaturi scăzute
  • aderență bună în zone uscate și ușor umede
  • izolație termică foarte bună în contact direct cu obiectele reci

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Mănușă de protecție
  • Denumirea produsului: uvex unilite thermo plus cut c
  • Tip produs: Mănuşi de protecţie împotriva frigului
  • Culoare (filtru): verde/negru
  • Execuție: cu manșetă tricotată
  • Dimensiuni: 8
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)
  • Materialul din partea superioară: Acrilic/fibră de sticlă/poliamidă (PA)