• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh uvex unilite thermo plus cut c Größe 8

Artikel-Nr.: 6059108
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 10 Paar
  • Bestellschritt: 10 Paar
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)
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
Serie uvex unilite thermo plus cut c
Herstellerbezeichnung uvex unilite thermo plus cut c
Inhalt Paar 1 Paar
Material Beschichtung, Vollbeschichtung Polyurethan (PU)
Material Futter Acryl
Farbe grün; schwarz
Gewebezusammensetzung Acryl; Polyamid
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Kälteschutz; Schnittschutz
Handschuh-Größe 8
Passform anliegend
Verschluss Gummizug
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Trägermaterial Acryl; Glasfaser; Polyamid
Beschichtung Vollbeschichtung
gefüttert ja
Schutzkategorie II

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6059108
EAN / GTIN 4048612058022
Herstellernummer 6059108
L-Nummer L01690 98
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der uvex unilite thermo plus cut c ist ein Winterhandschuh, der Schutz gegen thermische Risiken (Kälte) mit sehr gutem Schnittschutz (Level C) kombiniert. Er zeichnet sich zudem durch eine äußerst robuste und kältefelexible Polymerbeschichtung aus. Das Innenfutter aus Acryl bietet eine gute Isolation.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Winterhandschuh mit zweilagiger Trägerkonstruktion
  • Teilbeschichtung des Handrückens mit kälteflexibler Polymerbeschichtung
  • Farbe: lime, schwarz
  • erhältlich in den Größen: 7 bis 11

Komfortmerkmale

  • hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
  • gute Passform
  • hohe Flexibilität
  • guter Tragekomfort

Schutzmerkmale

  • zertifiziert nach EN 388:2016 (3 X 4 2 C), EN 511 (0 2 X)
  • sehr guter Schnittschutz (Level C)
  • gute mechanische Abriebfestigkeit der kälteflexiblen Polymerbeschichtung
  • gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
  • sehr gute thermische Isolation im direkten Kontakt mit kalten Gegenständen

Technische Merkmale

  • Produktart: Schutzhandschuh
  • Produktname: uvex unilite thermo plus cut c
  • Produkttyp: Kälteschutzhandschuhe
  • Farbe (Filter): grün/schwarz
  • Ausführung: mit Strickbund
  • Größe: 8
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)
  • Obermaterial: Acryl/Glasfaser/Polyamid (PA)