uvex Guantes de protección unilite thermo plus cut c Talla 8

Número de artículo: 6059108
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 pares
  • Pasos del pedido: 10 pares
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex unilite thermo plus cut c
Denominación del fabricante uvex unilite thermo plus cut c
Contenido pares 1 par
Material recubrimiento, Recubrimiento completo Poliuretano (PU)
Material forro Acrilo
Color verde; negro
Composición del tejido Acrilo; Poliamida
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra el frío; Protección contra cortes
Talla del guante 8
Forma ajustada Ajustado/a
Cierre Goma
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Material de base Acrilo; Fibra de vidrio; Poliamida
Recubrimiento Recubrimiento completo
Forrado sí
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo 6059108
EAN / GTIN 4048612058022
Número del fabricante 6059108
Número L L01690 98
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • El uvex unilite thermo plus cut c es un guante de invierno que combina la protección contra los riesgos térmicos (frío) con una muy buena protección contra los cortes (nivel C). También se caracteriza por un revestimiento de polímero extremadamente robusto y resistente al frío. El forro interior acrílico proporciona un buen aislamiento.

Característica:

Características generales

  • Guante de invierno con estructura de soporte de dos capas
  • Recubrimiento parcial del dorso de la mano con un recubrimiento polimérico flexible a bajas temperaturas
  • Color: verde lima, negro
  • disponible en las tallas: 7 hasta 11

Características de confort

  • excelente tacto y sensibilidad
  • buen ajuste
  • gran flexibilidad
  • gran comodidad de uso

Características de seguridad

  • Certificado según la norma EN 388:2016 (3 × 4 × 2 C), EN 511 (0 × 2)
  • Excelente protección contra cortes (nivel C)
  • buena resistencia mecánica a la abrasión del recubrimiento polimérico flexible a bajas temperaturas
  • buen agarre en superficies secas y ligeramente húmedas
  • Excelente aislamiento térmico en contacto directo con objetos fríos

Características técnicas

  • Tipo de producto: Guante de protección
  • Nombre del producto: uvex unilite thermo plus cut c
  • Tipo de producto: Guantes de protección contra el frío
  • Color (filtro): verde/negro
  • Ejecución: con puño de punto
  • Tamaño: 8
  • Reutilización: Reutilizable (R)
  • Material superior: Acrílico/fibra de vidrio/poliamida (PA)