Mănușă de Protection uvex Unilite 6 mărimea 10

Cod articol.: 6057310
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex unilite 6605
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Conţinut perechi 1 pereche
Material acoperire, Suprafaţa palmei Nitril
Culoarea gri; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 10
Forma potrivită Adiacent
Domeniul de aplicare Precizie
Închidere Şnur elastic
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 13G
Standard EN 420
Material de bază Nailon
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Caracteristici permite pielii să respire
Categoria de protecție I
Lungimea totală L 260 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 6057310
EAN / GTIN 4048612029152
Număr producător 6057310
L-Număr L01690 279
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • uvex unilite 6605 este o mănușă tricotată ușoară și confortabilă, cu un strat de spumă de nitril respirabilă, ideală pentru lucrări de asamblare delicate și alte sarcini sensibile.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • mănușă ușoară din tricot, cu strat de acoperire de spumă de nitril, pentru lucrări de precizie mecanică
  • Palma și vârfurile degetelor cu strat de acoperire de spumă de nitril
  • Culoarea: negru, negru
  • disponibil în următoarele mărimi: 6 până la 11

Caracteristici de confort

  • permite pielii să respire
  • o bună sensibilitate tactilă și finețe manuală
  • se potrivește bine
  • flexibilitate ridicată

Caracteristici de protecție

  • certificat conform EN 388:2016 (4 1 2 2 X)
  • rezistență mecanică foarte bună la abraziune a căptușelii din poliamidă și a stratului de acoperire
  • aderență bună în zone uscate sau ușor umede

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Mănușă de protecție
  • Denumirea produsului: uvex unilite 6605
  • Tip produs: Mănuşi pentru montaj
  • Culoare (filtru): negru/negru
  • Execuție: cu manșetă tricotată
  • Strat de acoperire: Spumă din cauciuc nitrilic (NBR)
  • Dimensiuni: 10
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)
  • Materialul din partea superioară: Nailon