{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | uvex unilite 6605 | |
| Denumirea producătorului | uvex unilite 6 | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Material acoperire, Suprafaţa palmei | Nitril | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Componentele ţesăturii | Nailon | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie împotriva tăieturilor | |
| Mărime mănuşă | 8 | |
| Forma potrivită | Adiacent | |
| Domeniul de aplicare | Precizie | |
| Închidere | Şnur elastic | |
| Execuție | Cinci degete | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Tehnologie de tricotat (finețe) | 13G | |
| Standard | EN 420 | |
| Material de bază | Nailon | |
| Strat de acoperire | Suprafaţa palmei | |
| Căptuşit | nu | |
| Caracteristici | permite pielii să respire | |
| Categoria de protecție | I | |
| Lungimea totală L | 250 mm |
| Cod articol | 6057308 | |
| EAN / GTIN | 4048612029138 | |
| Număr producător | 6057308 | |
| L-Număr | L01690 292 | |
| Producător/responsabil | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caracteristici generale
Caracteristici de confort
Caracteristici de protecție
Caracteristici tehnice