Ochranné rukavice uvex Unilite 6 velikost 10

Artiklové číslo: 6057310
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 páry
  • K objednání po násobcích: 10 páry
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Řada uvex unilite 6605
Obsah pár 1 paar
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Nitril
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Barva Šedá; Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 10
Střih Přiléhavý
Rozsah použití Přesnost
Uzávěr Stahování na gumu
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 13G
Norma EN 420
Nosný materiál Nylon
Povlak Vnitřní plocha dlaní
S podšívkou ne
Vlastnosti Prodyšné
Kategorie ochrany I
Celková délka L 260 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6057310
EAN / GTIN 4048612029152
Číslo výrobce 6057310
L-číslo L01690 279
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Rukavice uvex unilite 6605 jsou lehké, pohodlné pletené rukavice s prodyšným povrchem z nitrilové pěny, které jsou ideální pro jemné montážní práce a další citlivé úkoly.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • lehké pletené rukavice s nitrilovou pěnovou vrstvou pro přesné mechanické práce
  • Dlaň a konečky prstů s nitrilovou pěnovou vrstvou
  • Barva: černá, černá
  • k dostání ve velikostech: 6 až 11

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Prodyšné
  • dobrý hmat a cit v prstech
  • dobrý střih
  • vysoká flexibilita

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN 388:2016 (4 1 2 2 X)
  • velmi dobrá mechanická odolnost proti oděru polyamidové vložky a povrchové úpravy
  • dobrý úchop v suchých až mírně vlhkých prostorech

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex unilite 6605
  • Typ výrobku: Montážní rukavice
  • Barva (filtr): černá/černá
  • Provedení: s pletenou manžetou
  • Povlak: Pěna z nitrilové pryže (NBR)
  • Velikost: 10
  • Opakované použití: Opakované použití (R)
  • Materiál svršku: Nylon