Gants de protection uvex unilite 6 Pointures 8

Réf.: 6057308
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 paires
  • Etapes de la commande : 10 paires
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série uvex unilite 6605
Référence fabricant uvex unilite 6
Contenu Paires 1 paire
Matériau revêtement, paume Nitril
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur gris; noir
Composition du tissu Nylon
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les coupures
Taille de gants 8
Ajustement coupe ajustée
Domaine d’application précision
Mécanisme de fermeture cheville élastiquée
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Technologie de tricotage (finesse) 13G
Norme EN 420
Substrat Nylon
Revêtement paume
Avec doublure non
Caractéristiques respirant
Catégorie de protection I
Longueur totale L 250 mm

Identification et classification

Référence article 6057308
EAN / GTIN 4048612029138
Réf. fabricant 6057308
Article hors catalogue L01690 292
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Le gant uvex unilite 6605 est un gant tricoté léger et confortable avec une enduction en mousse de nitrile respirante, idéal pour les travaux de montage délicats et autres activités délicates.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • gant léger en tricot avec revêtement en mousse nitrile, destiné aux travaux mécaniques de précision
  • Paume et bouts des doigts recouverts de mousse nitrile
  • Couleur: noir, noir
  • disponible dans les tailles suivantes: 6 à 11

Caractéristiques de confort

  • respirant
  • une bonne dextérité et une bonne sensibilité tactile
  • une coupe parfaite
  • grande flexibilité

caractéristiques de protection

  • certifié suivant EN 388:2016 (4 1 2 2 X)
  • très bonne résistance mécanique à l’abrasion de la gaine en polyamide et du revêtement
  • bonne adhérence dans les zones sèches à légèrement humides

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Gant de protection
  • Nom du produit: uvex unilite 6605
  • Type de produit: Gants de montage
  • Couleur (filtre): noir/noir
  • Exécution: avec poignet tricoté
  • Revêtement: Mousse de caoutchouc nitrile (NBR)
  • Réf.: 8
  • Réutilisation: Réutilisable (R)
  • Tige: Nylon