{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | uvex unilite 6605 | |
| Označení výrobce | uvex unilite 6 | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní | Nitril | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| Složení tkaniny | Nylon | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti pořezání | |
| Velikost rukavic | 8 | |
| Střih | Přiléhavý | |
| Rozsah použití | Přesnost | |
| Uzávěr | Stahování na gumu | |
| Provedení | Pět prstů | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Technologie pletení (jemnost) | 13G | |
| Norma | EN 420 | |
| Nosný materiál | Nylon | |
| Povlak | Vnitřní plocha dlaní | |
| S podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Prodyšné | |
| Kategorie ochrany | I | |
| Celková délka L | 250 mm |
| Katalogové číslo | 6057308 | |
| EAN / GTIN | 4048612029138 | |
| Číslo výrobce | 6057308 | |
| L-číslo | L01690 292 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Obecné charakteristiky
Vlastnosti zajišťující komfort
Bezpečnostní prvky
Technické vlastnosti