Mănușă de Protection uvex C300 dimensiune uscată 7

Cod articol.: 6054907
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Serie uvex C300
Denumirea producătorului uvex C300 dry
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 C
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune X
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare X
Rezistenţă la tăiere (TDM) C
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Suprafaţa palmei Vinil
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Cod EN 388 XX4XC
Culoarea gri
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 7
Domeniul de aplicare Precizie
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388; EN 420
Material de bază Bambus-viscoză; Polietilenă de înaltă performanță (HPPE); Poliamidă
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Caracteristici Fără silicon; Protuberanţe; permite pielii să respire
Categoria de protecție II
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 6054907
EAN / GTIN 4048612021873
Număr producător 6054907
L-Număr L01660 109590
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Seria de mănuși de protecție împotriva tăieturilor uvex C300 stabilește standarde în materie de protecție, confort, flexibilitate, tactilitate și economie. Toate acestea sunt combinate în această mănușă de protecție inovatoare de înaltă tehnologie cu nivel de protecție la tăiere 3/C.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Mănușă de protecție împotriva tăieturilor, cu un confort excelent la purtare
  • Palma și degetele prevăzute cu protuberanțe antiderapante din vinil de înaltă performanță (HPV)
  • Culoarea: antracit
  • disponibil în următoarele mărimi: 7 până la 11

Caracteristici de confort

  • flexibilitate ridicată
  • o sensibilitate tactilă și o finețe deosebite
  • potrivire perfectă datorită tehnologiei 3D Ergo
  • confort excelent la purtare datorită tehnologiei uvex climazone
  • fără substanțe nocive, conform standardului OEKO-TEX® 100
  • Fără silicon, conform testului de amprentare
  • deosebit de respirabil datorită tehnologiei uvex climazone

Caracteristici de protecție

  • certificat conform EN 388:2016 (X X 4 X C)
  • aderență foarte bună în medii uscate
  • protecție eficientă împotriva tăieturilor datorită tehnologiei brevetate uvex Bamboo TwinFlex®

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex C300 dry
  • Tip produs: Mănuşi de protecţie la tăiere
  • Culoare (filtru): gri/negru
  • Execuție: cu manșetă tricotată
  • Strat de acoperire: Crampoane din vinil de înaltă performanță (HPV)
  • Dimensiuni: 7
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)
  • Materialul din partea superioară: Viscoză de bambus/fibră de sticlă/polietilenă de înaltă performanță (HPPE)/poliamidă (PA)