Șlefuitor pentru renovare RSEV 19-125 RT

Cod articol.: 603825700
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 603825700
EAN / GTIN 4007430313621
Număr producător 603825700
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

Pentru șlefuirea și îndepărtarea eficientă a betonului, șapei și acoperirilor cu vase de șlefuire cu diamant
Productivitate maximă datorită motorului Metabo Marathon de 1900 wați la greutate redusă
Capacitate mare de cuplu și suprasarcină pentru aplicații dificile în utilizare continuă
Greutate redusă, ideală pentru măcinarea în zona peretelui și a tavanului
Ergonomie perfectă datorită zonei de prindere subțiri pentru control maxim și lucru ușor pe cap
Lucrul aproape de margine datorită unui segment captiv pentru deschidere
Rezultate optime de aspirare: Inel de periere cu arc pe capota de protecție care se adaptează la orice înălțime de suprafață și segment
Mâner reglabil fără scule pentru ghidare sigură și uniformă în timpul șlefuirii
Vario-taho-Constamatic (VTC) electronică cu undă completă cu roată de reglare: Pentru lucrul la viteze adecvate materialului, care rămân constante sub sarcină
Pornire soft electronică pentru pornire lină
Protecţie la repornire: Previne pornirea neintenționată după întreruperea alimentării
Cuplaj de siguranță Metabo s-Automatic: Decuplarea mecanică a transmisiei când unealta de introducere este blocată pentru o funcționare sigură
Conexiune pentru aspirarea prafului Ø 35/41 mm

Furnizat împreună cu
Mâner în U, flanșă de susținere, piuliță cu două orificii, cheie cu două orificii, carcasă din plastic