RSEV 19-125 RT renovační brusky

Artiklové číslo: 603825700
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 603825700
EAN / GTIN 4007430313621
Číslo výrobce 603825700
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

Pro efektivní broušení a odstraňování beton, stěrka a povlaků s diamantovými bruskami
Maximální produktivita s 1900 Watt Metabo marathon motor při nízké hmotnost
High točivý moment a odolnost vůči přetížení pro náročné aplikace v nepřetržitém provozu
Low hmotnost, ideální pro broušení ve stěnových a stropních prostorách
Dokonalá ergonomie díky štíhlé oblasti úchopu pro maximální kontrolu a snadnou práci nad hlavou
Práce blízko okraje díky záchytné části pro otevření
Optimální výsledky sání: Pružinový kartáč na ochranný kryt, který se přizpůsobí jakékoli výšce povrchu a segmentu
Nastavitelná rukojeť bez použití nářadí pro bezpečné a rovnoměrné vedení při broušení
celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic ( VTC ) s nastavovacím kolečkem: Pro práci při rychlostech vhodných pro materiál, které zůstávají konstantní při zatížení
Elektronický pozvolný rozběh pro hladké spuštění
Ochrana proti rozběhu: Zabraňuje neúmyslnému spuštění po přerušení napájení
bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: Mechanické oddělení pohonu, když je vložený nástroj zablokován pro bezpečnou práci
přípojka pro odsávání prachu Ø 35/41 mm

Rozsah dodávky
U-rukojeť, opěrná příruba, dvouotvorová matice, klíče se dvěma čepy, plastové kufry

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku