NMP 18 LTX BL M10 pistol cu acumulator pentru piulițe pentru nituri NMP 18 LTX BL M10

Cod articol: 601788850
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv pentru nituri oarbe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 601788850
EAN / GTIN 4061792212909
Număr producător 601788850
L-Număr L01750 1093

Descriere

Descriere:

  • Pistol pentru piulițe de nituri, acționat cu baterii, cu reglarea forței de reglare pentru piulițe de nituri oarbe de până la M10 în aluminiu, M8 în oțel, M6 în oțel inoxidabil
  • Utilizare versatilă datorită sistemului de mandrine cu schimbare rapidă
  • Dezlipirea automată a piuliței de nit înainte de reglare
  • Funcție de autoreversie cu economie de timp: Mecanismul de tragere revine la poziția inițială după reglare și piulița este detensionată de mandrină
  • Predefinirea simplă a forței de reglare pe afișajul cu LED-uri pentru lucrări de economisire a materialului și a firului
  • Afișaj cu LED-uri cu capac de protecție: 10 locații de memorie pentru setări memorabile
  • Lumină cu LED-uri comutabilă în timpul reglării sau permanent (max. 10 min)
  • Lumină cu LED-uri comutabilă în timpul reglării sau permanent (max. 10 min)
  • Lumină cu LED-uri comutabilă în timpul reglării sau permanent (max. 10 min)
  • Lumină cu LED-uri comutabilă în timpul reglării. 10 min)
  • Ochi pentru lucrări care economisesc efortul cu echilibrul/echilibrul cu arc
  • Cu adaptorul potrivit (accesoriu) potrivit și pentru șuruburi cu nituri oarbe
  • Motor puternic fără perii pentru un progres rapid al lucrului și eficiență maximă
  • Depozit practic înșurubat pe carcasă pentru mandrine filetate suplimentare
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoare ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Mandrine filetate M4, M5 și M6, piulițe M4, M5 și M6, fișă informativă privind forța de reglare, cheie hexagonală, cheie dublă cu capăt deschis, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Cursa sculei: 10 mm
  • Greutate cu acumulator: 2.4 kg
  • Greutate fără acumulator: 2 kg
  • Max. Piulițe cu nit orb din aluminiu: M 10
  • Max. Piulițe nituite oarbe din oțel inoxidabil: M 6
  • Max. Piulițe cu nit orb din oțel: M 8
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 52 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 63 dB(A)
  • Forța de reglare: 15 kN

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii