NMP 18 LTX BL M10 Accu-blindklinkmoerpistool

Artikelnummer: 601788850
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
Producttype Blindklinkapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601788850
EAN/GTIN 4061792212909
Nummer fabrikant 601788850
L-nummer L01750 1093

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accu-blindklinkmoerpistool met trekkrachtinstelling voor blindklinkmoeren tot M10 in aluminium, M8 in staal, M6 in roestvast staal
  • Veelzijdig gebruik door het snelwisselsysteem van de draadstift
  • Automatisch opdrukken van de klinkmoer voor het trekken
  • Tijdbesparende autoreverse-functie: trekmechanisme beweegt na het trekken terug in de uitgangspositie en de moer wordt er door de draadstift opgedraaid
  • Eenvoudige instelling van de trekkracht vooraf op het LED-display zodat materiaal en schroefdraad worden ontzien
  • LED-display met beschermkap: 10 geheugenplaatsen voor oproepbare instellingen
  • Inschakelbare LED-lamp tijdens het trekken of permanent brandend (max. 10 min.)
  • Oog voor krachtbesparend werken met balancer/oprolvoorziening
  • Met de passende adapter (toebehoren) ook geschikt voor blindklinkschroeven
  • Krachtige brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
  • Praktisch, op de behuizing geschroefd magazijn voor nog meer draadstiften
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Draadstiften M4, M5 en M6, Mondstukken M4, M5 en M6, Trekkracht-infokaart, Binnenzeskant sleutel, Steeksleutel, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Machineslag: 10 mm
  • Gewicht met accu-pack: 2.4 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 2 kg
  • Max. blindklinkmoeren in aluminium: M 10
  • Max. blindklinkmoeren in roestvast staal: M 6
  • Max. blindklinkmoeren in staal: M 8
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 52 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 63 dB(A)
  • Trekkracht: 15 kN

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires