• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NMP 18 LTX BL M10 Akku-Nietmutternpistole

Artikel-Nr.: 601788850
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
Produktart Blindnietgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601788850
EAN / GTIN 4061792212909
Herstellernummer 601788850
L-Nummer L01750 1093

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Nietmutternpistole mit Setzkrafteinstellung für Blindnietmuttern bis M10 in Alu, M8 in Stahl, M6 in Edelstahl
  • Vielseitiger Einsatz durch Gewindedorn-Schnellwechselsystem
  • Automatisches Aufdrillen der Nietmutter vor dem Setzen
  • Zeitsparende Autoreverse-Funktion: Zugmechanismus fährt nach dem Setzen zurück in Ausgangsposition und Mutter wird vom Gewindedorn abgedrillt
  • Einfache Voreinstellung der Setzkraft am LED-Display für material- und gewindeschonendes Arbeiten
  • LED-Display mit Schutzabdeckung: 10 Speicherplätzen für wiederaufrufbare Einstellungen
  • Zuschaltbares LED-Licht beim Setzen oder dauerhaft (max. 10 min)
  • Öse für kraftsparendes Arbeiten mit Balancer/Federzug
  • Mit passendem Adapter (Zubehör) auch geeignet für Blindnietschrauben
  • Kraftvoller Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
  • Praktisches, am Gehäuse aufgeschraubtes Depot für weitere Gewindedorne
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Gewindedorne M4, M5 und M6, Mundstücke M4, M5 und M6, Setzkraft-Infokarte, Sechskantschlüssel, Doppelmaulschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Gerätehub: 10 mm
  • Gewicht mit Akkupack: 2.4 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 2 kg
  • Max. Blindnietmuttern in Alu: M 10
  • Max. Blindnietmuttern in Edelstahl: M 6
  • Max. Blindnietmuttern in Stahl: M 8
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 52 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 63 dB(A)
  • Setzkraft: 15 kN

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör