Putere 180-5 W OF compresor

Cod articol: 601531000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Compresor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 601531000
EAN / GTIN 4007430244406
Număr producător 601531000
L-Număr 079842 180/5W

Descriere

Descriere:

  • Compresor cu piston compact și mobil pentru o utilizare flexibilă în lucrările de interior și pe șantierele de construcții
  • Compresor de asamblare portabil - ideal pentru așezare și bate cuie, precum și pentru presarea țevilor
  • Pentru curent alternativ monofazat
  • Compresor cu piston fără ulei: transport ușor și întreținere redusă
  • Panou de instrumente cu manometre ușor de citit pentru cazan și presiunea de lucru
  • Presiune de lucru reglabilă, adecvată aplicației, datorită reductorului de presiune cu manometru
  • Fitinguri și comenzi protejate în cadrul tubular și ușor de văzut
  • Înfășurătoare pentru cablu
  • Bună pornire la rece datorită presostatului cu supapă de siguranță
  • Protecție la suprasarcină: Protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Picioare cauciucate pentru o stabilitate optimă

    Conţinut
  • Cuplutură rapidă universală.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 370 x 395 x 286 mm
  • Capacitate de aspirație: 160 l/min
  • Debitul efectiv de refulare (la o presiune maximă de 80 %): 75 l/min
  • Capacitate de umplere: 90 l/min
  • Greutate: 16 kg
  • Lungimea cablului: 2.4 m
  • Dimensiunea cazanului: 5 l
  • Max. Viteză: 2850 /min
  • Max. Presiune: 8 bar
  • Putere nominală de intrare: 1.1 kW
  • Nivelul presiunii sonore: 82 dB(A)
  • Nivelul de presiune acustică (LpA): 82 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 96 dB(A)