• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Power 180-5 W OF Compresor

Número de artículo: 601531000
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
Tipo de producto Compresor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 601531000
EAN / GTIN 4007430244406
Número del fabricante 601531000
Número L 079842 180/5W

Descripción

Descripción:

  • Compresor de émbolo compacto y móvil para el uso flexible en interiores y en obras
  • Compresor de montaje portátil - ideal para grapar y clavar, así como para amoldar tuberías
  • Para corriente alterna monofásica
  • Compresor de émbolo sin aceite: transporte fácil y gasto reducido de mantenimiento
  • Panel de instrumentos con manómetros de fácil lectura para la presión de la caldera y de servicio
  • Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro
  • Grifería y elementos de mando protegidos y bien visibles en el marco tubular
  • Posibilidad de enrollamiento para el cable
  • Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Pies revestidos de goma para una óptima estabilidad

    Suministro estándar
  • Acoplamiento rápido universal

Característica:

  • Dimensiones: 370 x 395 x 286 mm
  • Capacidad de aspiración: 160 l/min
  • Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %): 75 l/min
  • Capacidad de llenado: 90 l/min
  • Peso: 16 kg
  • Longitud del cable: 2.4 m
  • Tamaño de la caldera: 5 l
  • Nº revoluciones máx.: 2850 /min
  • Presión máx.: 8 bar
  • Potencia nominal absorbida: 1.1 kW
  • Nivel de intensidad acústica: 82 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica (LpA): 82 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 96 dB(A)