Power 180-5 W OF Compresseur

Réf.: 601531000
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
Type de produit Compresseurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601531000
EAN / GTIN 4007430244406
Réf. fabricant 601531000
Article hors catalogue 079842 180/5W

Description

Description:

  • Compresseur à pistons compacts et mobiles pour une utilisation dans l’aménagement intérieur et sur les chantiers
  • Compresseur de montage portatif – idéal pour agrafer et clouer ainsi que pour soumettre les tuyaux à la pression
  • Pour courant alternatif monophasé
  • Compresseur à pistons sans huile : transport et entretien faciles
  • Tableau d’instruments avec manomètres bien lisibles pour la pression de service et de la cuve
  • Pression de service réglable facilement grâce au détendeur avec manomètre
  • Armatures et éléments de commande protégés et bien visibles dans le cadre tubulaire
  • Possibilité d'enroulement du câble
  • Bon démarrage à froid grâce à l'interrupteur manométrique avec vanne de décharge
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Pieds caoutchoutés pour une stabilité optimale

    Équipement standard
  • Raccord rapide universel

Caractéristique(s):

  • Dimensions: 370 x 395 x 286 mm
  • Puissance d'aspiration: 160 l/min
  • Débit effectif (à une pression max. de 80 %): 75 l/min
  • Puissance de remplissage: 90 l/min
  • Poids: 16 kg
  • Longueur de câble: 2.4 m
  • Taille de la cuve: 5 l
  • Vitesse de rotation max.: 2850 /min
  • Pression max.: 8 bar
  • Puissance absorbée nominale: 1.1 kW
  • niveau sonore: 82 dB(A)
  • Niveau de pression acoustique (LpA): 82 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 96 dB(A)