{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Turație min. | 450 min-1 | |
| Număr percuţii, min. | 0 min-1 | |
| Număr de acumulatoare incluse | 0 buc. | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Turaţie, max. | 580 min-1 | |
| Număr percuţii, max. | 3.200 min-1 | |
| Denumirea producătorului | KHA 18 LTX BL 40 | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Culoarea | Verde; negru | |
| Cu funcție de impact | ja | |
| Număr de percuţii | 1 | |
| Energie de impact | 8,6 J | |
| Diametru max., beton | 40 mm; 105 mm | |
| Tip produs | Maşină rotopercutantă | |
| Turaţie | 1 | |
| Recomandat pentru material | Zidărie; beton | |
| Execuția suportului de scule | SDS Max | |
| Găurire/ teşire/ alezare | beton; beton | |
| Vibraţie max. conform EN | 12,5 m/s2; 8,5 m/s2 | |
| Incertitudine vibrații (valoarea K) | 3,2; 4,2 | |
| Zgomot de lucru | 94 dB | |
| Model constructiv motor | Motor fără perii | |
| Caracteristici / echipament | Cu lumină LED; Cu mâner suplimentar | |
| Greutate totală | 6,9 kg |
| Cod articol | 600752840 | |
| EAN / GTIN | 4061792199934 | |
| Număr producător | 600752840 | |
| L-Număr | L01750 1045 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |