{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Otáčky, min. | 450 min-1 | |
| Počet rázů min. | 0 min-1 | |
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Otáčky, max. | 580 min-1 | |
| Počet rázů max. | 3 200 min-1 | |
| Označení výrobce | KHA 18 LTX BL 40 | |
| Obal | plastový kufr | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | Zelená; Černá | |
| S funkcí zdvihu | ano | |
| Počet rázů | 1 | |
| Energie úderu | 8,6 J | |
| Průměr max., beton | 40 mm; 105 mm | |
| Druh produktu | Vrtací kladivo | |
| Otáčky | 1 | |
| Vhodné pro materiál | Zdivo; beton | |
| Provedení upínače nástrojů | SDS Max | |
| Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř | beton; beton | |
| Vibrace max. podle EN | 12,5 m/s2; 8,5 m/s2 | |
| Nejistota vibrací (hodnota K) | 3,2; 4,2 | |
| Pracovní hluk | 94 dB | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový motor | |
| Zvláštní znaky/vybavení | S LED osvětlením; S přídavnou rukojetí | |
| Hmotnost celkem | 6,9 kg |
| Katalogové číslo | 600752840 | |
| EAN / GTIN | 4061792199934 | |
| Číslo výrobce | 600752840 | |
| L-číslo | L01750 1045 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |