KHA 18 LTX BL 40 Marteau sans fil

Réf.: 600752840
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Vitesse de rotation, min. 450 min-1
Vitesse de frappe, min. 0 min-1
Nombre de batteries incluses 0 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 18 V
Vitesse de rotation, max. 580 min-1
Vitesse de frappe, max. 3 200 min-1
Référence fabricant KHA 18 LTX BL 40
Emballage Valises en plastique
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur vert; noir
Avec fonction de frappe oui
Nombre de coups 1
Energie de frappe 8,6 J
Diamètre max., béton 40 mm; 105 mm
Type de produit marteau perforateur
Vitesse de rotation 1
Pour matériau béton; maçonnerie
Exécution porte-outils SDS Max
Perçage/lamage/alésage dans béton; béton
Vibrations suivant EN 12,5 m/s2; 8,5 m/s2
Incertitude vibrations (valeur K) 3,2; 4,2
Niveau sonore 94 dB
Type de moteur moteur sans balais
Particularité / Equipement avec éclairage LED; avec poignée supplémentaire
Poids total 6,9 kg

Identification et classification

Référence article 600752840
EAN / GTIN 4061792199934
Réf. fabricant 600752840
Article hors catalogue L01750 1045
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Marteau sans fil avec logement SDS max pour le perçage à percussion et le burinage extrêmement puissants - à tout moment et partout
  • Puissance de perçage, efficacité et longévité maximales grâce à la technologie Brushless et au mécanisme de frappe haute performance
  • Burinage et perçage sans poussière grâce au système externe d'aspiration de la poussière ESA max (accessoire)
  • Marteau combiné avec 2 fonctions : perçage à percussion et burinage
  • Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré et poignée supplémentaire pour réduire les vibrations et protéger la santé
  • Mécanisme de frappe haute performance logé avec précision dans un carter en alliage d'aluminium : robuste et de longue durée
  • Système électronique Vario-Constamatic (VC) pour percer avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
  • Réduction optimale de la vitesse de rotation et de l'énergie de frappe pour travailler avec des matériaux tendres
  • Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
  • Avec point de fixation pour sangles de sécurité pour outils pour travailler en hauteur
  • Lampe de travail à LED pour une visibilité optimale de la zone de perçage
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Poignée caoutchoutée supplémentaire, Poignée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage, Graisse spéciale pour les emmanchements d'outil, Chiffon de nettoyage, Coffret en plastique, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux: 40 mm
  • Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage: 105 mm
  • Poids avec batterie: 7.9 kg
  • Poids sans batterie: 6.9 kg
  • Perçage à percussion dans le béton: 12.5 m/s²
  • Vitesse de rotation à vide: 450 - 580 /min
  • Énergie de frappe max. par coup (EPTA): 8.6 J
  • Cadence de frappe max.: 3200 /min
  • Burinage: 8.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Incertitude de mesure K: 3.2 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 4.2 m/s²
  • niveau sonore: 94 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 105 dB(A)
  • Porte-outil: SDS-max