A doua balustradă pentru scară cu platformă 45° 16 trepte

Cod articol.: 600516
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Treaptă platformă

Identificare și clasificare

Cod articol 600516
EAN / GTIN 4031405005167
Număr producător 600516
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

Fapte
  • Îmbunătățește accesibilitatea și ușurința utilizării scărilor
  • Montare și instalare simplă
  • Fabricat în conformitate cu seria de norme europene DIN EN ISO 14122
  • A doua balustradă pentru scări cu unghi de 45° conform DIN EN ISO 14122-3 necesară
  • Nu poate fi utilizat în scopuri rezidențiale conform DIN 18065
  • Bară de susținere și balustradă pe o parte Ø 40 mm cu elemente de fixare înșurubate (înălțime: 1.100 mm) standard
  • Notă: În dotarea standard sunt incluse piese de conectare din oțel zincat, potrivite pentru utilizarea în interior. La un cost suplimentar, acestea pot fi realizate și din oțel inoxidabil, ceea ce este recomandat pentru utilizarea în exterior.
  • Acest produs este fabricat la comandă și nu poate fi schimbat.
Informații privind criteriile de durabilitate
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 9001
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 14001
  • Certificarea întreprinderilor: EN 1090
  • Certificarea întreprinderilor: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Grupul MUNK lucrează în conformitate cu un Cod de conduită.
  • Legea privind lanțul de aprovizionare nu se aplică datorită dimensiunii companiei noastre.
  • Materialele utilizate sunt enumerate în specificațiile tehnice.
  • Producție cu consum redus de resurse: instalații fotovoltaice proprii
  • Consum energetic eficient în procesul de fabricație: Iluminare cu LED
  • Reparabilitate, durabilitate și calitate: 15 ani garanție pentru produsele de serie fabricate în Germania
  • reciclabilitate: Produsele noastre sunt fabricate în mare parte din aluminiu, oțel sau lemn și pot fi reciclate direct.
  • Condiții de muncă acceptabile din punct de vedere social în producție: salarii echitabile, egalitate între sexe
  • Ambalaj economic și reciclabil: Nu se utilizează polistiren, se utilizează în principal lemn și carton, proporții reduse de plastic.
  • Niciun risc pentru sănătatea utilizatorilor

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 16 trepte
  • Material: Aluminiu