Deuxième main courante pour escalier avec plate-forme 45° 16 marches

Réf.: 600516
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Inclinaison 45 degré
Diamètre courante 40 mm
Charge max. 150 kg
Charge par marche max. 150 kg
Nombre de marches sans plancher 16
Profondeur marches 225 mm
Revêtement marches aluminium
Profondeur plateforme 460 mm
Matériau plateforme aluminium
Garde-corps oui
Hauteur garde-corps 1 100 mm
Type de produit escaliers plates-formes
Accessibilité un côté
Exécution marchepied étage
Réglage en hauteur non
Plate-forme disponible oui
Surface des marches stries
Fixe oui
Norme DIN EN ISO 14122-1 à 4
Charge admissible 300 kg
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 600516
EAN / GTIN 4031405005167
Réf. fabricant 600516
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

Faits
  • Améliore l’accessibilité et la facilité d’utilisation des escaliers
  • Montage et installation faciles
  • Fabriqué conformément à la série de normes européennes DIN EN ISO 14122
  • Deuxième main courante nécessaire pour les escaliers à 45° selon la norme DIN EN ISO 14122-3
  • Non utilisable à des fins d’habitation selon la norme DIN 18065
  • Main courante et garde-corps d’un côté Ø 40 mm avec éléments de liaison vissés (hauteur: 1 100 mm) de série
  • Remarque: La version standard comprend des pièces de raccordement en acier galvanisé adaptées à une utilisation en intérieur. Moyennant un supplément, ceux-ci peuvent également être fabriqués en acier inoxydable, ce qui est recommandé pour une utilisation en extérieur.
  • Ce produit est fabriqué sur commande et ne peut être échangé.
Informations sur les critères de durabilité
  • certification des entreprises: ISO 9001
  • certification des entreprises: ISO 14001
  • certification des entreprises: EN 1090
  • certification des entreprises: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Le groupe MUNK travaille selon un code de conduite.
  • En raison de notre taille, la loi sur la chaîne d’approvisionnement ne s’applique pas à nous.
  • Les matériaux utilisés sont indiqués dans les spécifications techniques.
  • Fabrication respectueuse des ressources: propres installations photovoltaïques
  • Consommation énergétique efficace lors de la fabrication: Eclairage à LED
  • Facilité de réparation, longévité et qualité: 15 ans de garantie sur les produits de série fabriqués en Allemagne
  • recyclabilité: Nos produits sont principalement composés d’aluminium, d’acier ou de bois et peuvent être directement recyclés.
  • Conditions de travail socialement acceptables dans la production: salaires équitables, égalité entre les sexes
  • Emballage économique et recyclable: Pas d’utilisation de polystyrène, utilisation majoritaire de bois et de carton, faible proportion de plastique.
  • Aucun risque pour la santé des utilisateurs

Caractéristique(s):

  • Réf.: 16 niveaux
  • Matériau: Aluminium