{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Naklon | 45 stopinj | |
| Premer ročaja | 40 mm | |
| Obremenitev površine maks. | 150 kg | |
| Obremenitev stopnic maks. | 150 kg | |
| Število prečk brez platforme | 16 | |
| Globina stopnice | 225 mm | |
| Obloga stopnic | aluminij | |
| Globina platforma | 460 mm | |
| Material platforme | aluminij | |
| Ograja platforme | da | |
| Višina ograje platforme | 1.100 mm | |
| Vrsta izdelka | stopnice s platformo | |
| Pohodnost | enostransko | |
| Izvedba stopalne površine | stopnje | |
| Višinsko nastavljivo | ne | |
| Platforma je na voljo | da | |
| Površina stopalne površine | narebranost | |
| Fiksno montirano | da | |
| Standard | DIN EN ISO 14122-1 do 4 | |
| Nosilnost | 300 kg | |
| Na kolesih | ne |
| Številka izdelka | 600516 | |
| EAN/GTIN | 4031405005167 | |
| Številka proizvajalca | 600516 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |