TAG L1.4JS-10D IC807 Plăcuțe de tăiere TANG-GRIP pentru separarea pieselor moi, a tuburilor, a diametrelor mici și a componentelor cu pereți subțiri.

Cod articol.: 6004464
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6004464
EAN / GTIN 7291075217407
Număr producător 6004464
L-Număr L23930 89

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere TANG-GRIP pentru separarea pieselor moi, a tuburilor, a diametrelor mici și a componentelor cu pereți subțiri.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: JS
  • Raza la colţ (RE): 0.02 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1.4 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.06 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.02 mm/rev