TAG L1.4JS-10D IC807 Plaquitas de Tronzado TANG-GRIP para Materiales Blandos, Tubos y Piezas de Pequeños Diámetros y Paredes Delgadas

Número de artículo: 6004464
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 6004464
EAN / GTIN 7291075217407
Número del fabricante 6004464
Número L L23930 89

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.02 mm, Ancho de corte (CW) 1.4 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas JS
  • Radio de punta (RE) 0.02 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 1.4 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.02 mm/rev

Productos adecuados