TAG L1.4JS-10D IC807 Plaquettes de tronçonnage TANG-GRIP pour matières tendres, tubes, petits diamètres et pièces à parois minces

Réf.: 6004464
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 6004464
EAN / GTIN 7291075217407
Réf. fabricant 6004464
Article hors catalogue L23930 89

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.02 mm, Largeur de coupe (CW) 1.4 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux JS
  • Rayon (RE) 0.02 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 1.4 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.02 mm/rev