SXA 18 LTX 150 BL Șlefuitor orbital cu acumulator

Cod articol.: 600411840
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Tensiunea acumulatorului 18 V
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Diametru disc de șlefuire 150 mm
Turație min. 4.000 min-1
Turaţie max. 10.000 min-1
Cursă de circuit oscilant 3 mm
Frecvență min. 8.000 min-1
Frecvență max. 20.000 min-1
Model constructiv motor Motor CE fără perii
Particularitate Frână de avans; Softgrip; Turaţie variabilă; amortizarea vibraţiilor; pornire lină
Tip produs șlefuitor excentric
Greutate totală 1,3 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 600411840
EAN / GTIN 4061792228634
Număr producător 600411840
L-Număr L01750 1392
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Șlefuitor orbital cu acumulator, manevrabil, cu disc de șlefuire Ø 150 mm pentru îndepărtarea mare a materialului - ideal pentru suprafețe mai mari
  • Convenabil, înălțime totală redusă
  • Funcționare silențioasă pentru o funcționare cu vibrații reduse
  • Zona mânerului cu suprafață de prindere moale și antiderapantă
  • Dezlipirea moale reduce la minimum defectele de suprafață la atingere
  • Motor fără perii unicat pentru cea mai mare motor pentru o eficiență maximă de șlefuire chiar și în funcționare continuă
  • Controlul de viteză infinit variabil pentru lucrul la viteze specifice materialului
  • Disc de șlefuire cu găuri multiple pentru o aspirație eficientă și o durată de viață mai lungă a abrazivului
  • Cu sac de praf textil ușor de golit pentru lucrul fără aspirație
  • Disc de șlefuire cu găuri multiple pentru o aspirație eficientă și o durată de viață mai lungă a abrazivului
  • Disc de șlefuire cu găuri multiple pentru o aspirație eficientă și o durată de viață mai lungă a abrazivului
  • Cu sac de praf textil ușor de golit pentru lucrul fără aspirație sac de praf pentru lucrul fără aspirare
  • Conectabil la un aspirator universal cu ajutorul manșonului de conectare 630798000
  • Motorul și frâna de disc permit oprirea rapidă a mașinii
  • Protectorul detașabil protejează suprafețele adiacente și mărește durata de viață a discului de șlefuit
  • Cu punct de fixare pentru centuri de siguranță pentru unelte pentru lucrul la înălțimi mari

    Conţinut
  • Disc de șlefuit ″multi-găuri″ cu fixare scai, 1 foaie de șlefuire adezivă P 120 pentru lemn și metal ″profesional″, sac de praf textil, cheie hexagonală, metaBOX 215, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Diametrul plăcuței de susținere: 150 mm
  • Greutate cu acumulator: 1.7 kg
  • Greutate fără acumulator: 1.3 kg
  • Viteza fără sarcină: 4000 - 10000 /min
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Suprafața de măcinare: 8.9 m/s²
  • Circuit de oscilație: 3 mm
  • Rata de vibrație la gol: 8000 - 20000 /min