• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SXA 18 LTX 150 BL Akku Exzenterschleifer

Artikel-Nr.: 600411840
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akkuspannung 18 V
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Energieversorgung Akkubetrieben
Durchmesser Schleifteller 150 mm
Drehzahl min. 4 000 min-1
Drehzahl max. 10 000 min-1
Schwingkreishub 3 mm
Schwingzahl min. 8 000 min-1
Schwingzahl max. 20 000 min-1
Motorbauweise bürstenloser EC-Motor
Besonderheit Auslaufbremse; Sanftanlauf; Softgrip; Variable Drehzahl; Vibrationsdämpfend
Produktart Exzenterschleifer
Gewicht gesamt 1,3 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 600411840
EAN / GTIN 4061792228634
Herstellernummer 600411840
L-Nummer L01750 1392
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Handlicher Akku-Exzenterschleifer mit Schleifteller-Ø 150 mm für hohe Abtragsleistung - ideal für größere Flächen
  • Angenehme, flächennahe Führung des Schleifers durch die niedrige Bauhöhe
  • Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
  • Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
  • Sanftanlauf minimiert Oberflächenfehler beim Aufsetzen
  • Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb
  • Stufenlose Drehzahlregulierung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
  • Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels
  • Mit leicht entleerbarem Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
  • Anschließbar an einen Allessauger mit der Anschlussmuffe 630798000
  • Motor- und Tellerbremse ermöglicht schnelles Ablegen der Maschine
  • Abnehmbarer Protektor schützt angrenzende Flächen und erhöht die Lebensdauer des Schleiftellers
  • Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen

    Lieferumfang
  • Schleifteller ″multi-hole″ mit Kletthaftung, 1 Haftschleifblatt P 120 Holz und Metall ″professional″, Textil-Staubbeutel, Sechskantschlüssel, metaBOX 215, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Durchmesser des Stütztellers: 150 mm
  • Gewicht mit Akkupack: 1.7 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.3 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 4000 - 10000 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Oberfläche schleifen: 8.9 m/s²
  • Schwingkreis: 3 mm
  • Schwingzahl bei Leerlauf: 8000 - 20000 /min