GFR 2JS - 6D IC354 Plăcuţe de tăiere cu o singură canelură pentru separarea materialelor moi ale piesei de prelucrat, materiale pentru tuburi, diametre mici și piese cu pereți subțiri

Cod articol: 6002690
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6002690
EAN / GTIN 7291075211283
Număr producător 6002690
L-Număr L23930 458

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu o singură canelură pentru separarea materialelor moi ale piesei de prelucrat, materiale pentru tuburi, diametre mici și piese cu pereți subțiri

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: J
  • Raza la colţ (RE): 0.02 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.1 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.03 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule