GFR 2JS - 6D IC354 Single-Ended Parting Insert, for Soft Materials, Parting of Tubes, Small Diameters and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 6002690
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6002690
EAN/GTIN 7291075211283
Nummer fabrikant 6002690
L-nummer L23930 458

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeelsnijplaten, hoekradius (RE) 0,02 mm, snijbreedte (CW) 2 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 0,02 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,1 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,03 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder