SGFH 19-2 Suport de freză Self-Grip pentru debitare și canelare pentru plăcuțe de tăiere pe o singură față cu oprire fixă.

Cod articol.: 2300509
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2300509
EAN / GTIN 7291075069068
Număr producător 2300509
L-Număr L23920 37

Descriere

Descriere:

Suport de freză Self-Grip pentru debitare și canelare pentru plăcuțe de tăiere pe o singură față cu oprire fixă.

Caracteristică:

  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 1.6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.69 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.8 mm
  • Numărul de buzunare (NOP): 2
  • Lungime totală (OAL): 86 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 38 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript